ヤマショウ
薄手ポリエチレングローブ フリーサイズ 100枚入
エンボス加工でべたつき軽減。衛生的な使い切りタイプ。
用途
調理や清掃など
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
規格
食品衛生法適合
機能
極薄
粉有無
無
内容量
1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915236
YGL-037
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください