ヤマショウ
ポリエチレンロンググローブ 30枚入
全長約60cmのロングタイプで腕全体をカバー。衣服の汚れを防ぎます。袖口にゴムがついているのでずれにくいです。食品衛生法適合品なので調理の際にも使用できます。
用途
調理や清掃作業、掃除、衛生作業に
材質
ポリエチレン
タイプ
ロング
規格
食品衛生法適合
粉有無
無
内容量
1箱(30枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915157
YGL-023WH
ホワイト
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
14915166
YGL-023BL
ブルー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください