ヤマショウ
ニトリルグローブ 20枚入
食品にも使える使い捨て手袋。より手にフィットするので細かい作業や比較的長時間の作業にも適しています。
ちょっと使いに便利な少量パック。
用途
調理、精密作業など
材質
ニトリルゴム
規格
食品衛生法適合
機能
耐水・耐油性、伸縮性
粉有無
無
内容量
1袋(20枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915489
YGL-040S
S
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
14915498
YGL-040M
M
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
14915507
YGL-040L
L
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください