曜日別特売

黒ニトリルグローブ 100枚入

黒ニトリルグローブ 100枚入 - ヤマショウ

食品衛生法適合品で、調理の際にも使える使い捨て手袋。手にフィットするので細かい作業などにも適しています。

用途調理、精密作業など材質ニトリルゴムブラック規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性粉有無内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915401YGL-043SS
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
14915410YGL-043MM
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
14915419YGL-043LL
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする