曜日別特売

ニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入

ニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入 - ヤマショウニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入 - ヤマショウニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入 - ヤマショウニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入 - ヤマショウ

食品衛生法適合で調理の際にも使用できる、使い捨てタイプで衛生的な手袋。ロングタイプで袖口までカバー。蓋つきパッケージで取り出しやすい。

用途調理、精密作業など材質ニトリルゴムブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性粉有無内容量1箱(30枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915428YGL-044SS
オープン
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
14915437YGL-044MM
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
14915446YGL-044LL
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする