ヤマショウ
安全ゴム長靴
つま先に鉄芯入りのゴム長靴。内側の吸汗性のある生地で汗の不快感を軽減します。
用途
軽作業など
仕様
紳士向け
材質
ゴム
色
黒/赤
高さ(cm)
32(27サイズ)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※本製品はJIS基準の安全靴ではありません。普通作業用としてご使用ください。
※つま先部の強度が低下するので、先芯に穴を開けるなどの加工はお控えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っておりますので、足入れの際は十分ご注意ください。
※軟化、変形の原因となりますので、高温になる場所での保管は控え、湿気の少ないところで保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14914947
YGB-004BK
24.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14914956
YGB-004BK
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14914965
YGB-004BK
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14914981
YGB-004BK
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14914990
YGB-004BK
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください