曜日別特売

紳士PVCブーツ

紳士PVCブーツ - ヤマショウ

水や泥に強い丈夫な紳士用のPVC長靴です。クッション性の高いソールで足が疲れにくい。

用途軽作業など仕様紳士向け材質甲皮:塩化ビニル樹脂 底材:合成底高さ(cm)38(3L)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※本製品は一般作業(防雨など)用の塩化ビニル製長靴です。本来の用途以外には使用しないでください。
※酸やアルカリ等の化学薬品、又は毒劇物を取り扱う作業には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14914685YPB-001BK M24.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
14914701YPB-001BK L25
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
14914710YPB-001BK LL25.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
14914719YPB-001BK 3L26
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
14914728YPB-001BK 4L27
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする