ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。
JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法d(mm)
3.5
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920809
10187241
1パック(8本)
683-6680
13
1.2~1.6
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
当日出荷
返品不可
14920818
10187242
1パック(8本)
683-3462
16
1.2~2.3
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
当日出荷
返品不可
14920827
10187243
1パック(6本)
683-5079
19
1.2~2.3
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください