ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)
4
最大適合板厚(mm)
1.6~3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920967
10175666
1パック(25本)
683-3553
45
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920976
10175667
1パック(20本)
683-3495
50
オープン
¥
733
¥
806
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920985
10175668
1パック(20本)
683-6633
60
オープン
¥
823
¥
905
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください