ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
トラスコ品番
683-3540
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
4
最大適合板厚(mm)
1.6~3.2
内容量
1パック(4本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920915
10187249
オープン
¥
201
¥
221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください