ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)
4
適合ドライバー
十字No.2
最大適合板厚(mm)
1.6~2.3
内容量
1袋(4本)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14921335
10187340
683-5115
13
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921351
10187341
683-5069
16
オープン
¥
201
¥
221
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921360
10187342
683-5059
19
オープン
¥
213
¥
234
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921369
10187343
683-5070
25
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921378
10187344
683-5046
30
オープン
¥
233
¥
256
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください