曜日別特売

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)箱入り - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14921028000466601箱(200本)683-506230
オープン
2,204
2,424(税込)
翌日出荷
返品不可
14921037000466611箱(150本)683-669235
オープン
1,847
2,032(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする