曜日別特売

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り

YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14921159101756591パック(25本)683-508830410.82.3
オープン
781
859(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921168101756601パック(20本)683-512035410.82.3
オープン
733
806(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921177101756611パック(50本)683-346719511.83.2
オープン
1,614
1,775(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921186101756621パック(50本)683-666225511.83.2
オープン
1,773
1,950(税込)
翌日出荷
返品不可
14921195101756631パック(25本)683-664640511.83.2
オープン
1,201
1,321(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921211101756641パック(20本)683-503250511.83.2
オープン
1,200
1,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする