曜日別特売

使い捨てプラスチック手袋 粉付き

使い捨てプラスチック手袋 粉付き - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てプラスチック手袋 粉付き - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てプラスチック手袋 粉付き - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てプラスチック手袋 粉付き - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てプラスチック手袋 粉付き - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てプラスチック手袋 粉付き - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

使い捨てプラスチックグローブ(PVC手袋)です。指先・手にフィットし素手に近い感覚でご使用いただけます。便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。粉付きでスムーズに着脱できます。

用途自動車整備、工場作業、介護の補助、レジ打ち、家事や園芸、衛生用材質塩化ビニール、可塑剤クリア全長(cm)24粉有無粉有内容量1箱(100枚)
注意
※調理には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14916758AG7345S7.28.5
599
549
604(税込)
5日以内出荷
14916767AG7345M89.5
599
549
604(税込)
3日以内出荷
14916776AG7345L8.810.5
599
549
604(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: すぐ切れるけど
製造業

雑巾絞るだけですぐ穴が開くし切れるけど安いから仕方ないかなと
思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする