ヤマショウ
なみ底軽半長靴
底面がフラットなため、泥が詰まりにくいゴム長靴です。適度な凹凸があるため、底面が平らでも滑りにくくなっています。
用途
軽作業など
仕様
男女兼用
材質
本体:ゴム 底材:ゴム
色
黒
高さ(cm)
31.5(28サイズ)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※軟化、変形の原因となりますので、高温になる場所での保管は控え、湿気の少ないところで保管してください。また、折り曲げた状態での保管もお控えください。
※油が付着したところでのご使用はお控えください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
27
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14914886
YGB-001
24.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14914895
YGB-001
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14914911
YGB-001
25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14914920
YGB-001
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14914929
YGB-001
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
14914938
YGB-001
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください