ヤマショウ
PVC耐油ロングブーツ
男女兼用の耐油ロングブーツ。ソールが滑りにくい仕様になっています。
用途
軽作業など
仕様
男女兼用
材質
本体:PVC
色
白
高さ(cm)
40(5L)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※靴底が滑りにくくなっておりますが、油や水のある場所・滑りやすくなっている場所では十分気を付けてご使用ください。
※かぶれ・かゆみなど、足に以上を感じた場合はご使用をやめてください。
※強い耐油性能を要する職場用ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14914798
YPB-201WH 3S
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
14914807
YPB-201WH SS
23.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
14914816
YPB-201WH S
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
14914825
YPB-201WH M
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
14914841
YPB-201WH L
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
14914850
YPB-201WH LL
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
14914859
YPB-201WH 3L
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
14914868
YPB-201WH 4L
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
14914877
YPB-201WH 5L
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください