ヤマショウ
ハイパーエンジニアグローブ 6枚入
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途
DIY、車両整備など
材質
ニトリルゴム
機能
伸縮性、耐油・耐水性、厚手
粉有無
無
内容量
1個(6枚)
注意
※食品加工、調理には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915340
YGL-036ORM
オレンジ
M
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
14915349
YGL-036ORL
オレンジ
L
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
14915358
YGL-036ORLL
オレンジ
LL
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
14915367
YGL-036BKM
ブラック
M
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
14915376
YGL-036BKL
ブラック
L
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
14915385
YGL-036BKLL
ブラック
LL
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください