ヤマショウ
PVCグローブ 200枚入
食品を扱わない作業などに 気軽に使用できる使い捨て手袋です。
用途
食品を扱わない軽作業など
材質
pvc樹脂
色
ホワイト
機能
極薄
粉有無
無
内容量
1箱(200枚)
注意
※食品加工、調理には使用しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※薬品や溶剤には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915209
YGL-031S
S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
14915218
YGL-031M
M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
14915227
YGL-031L
L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください