ケルヒャー
充電器 EB30/1専用
EB 30/1 用リチウムイオンバッテリー充電用です。約 2時間でフル充電が可能。
適合機種
EB 30/1
質量(kg)
0.7(アクセサリーを含まない)
電流(A)
【充電時】1.8
電源
【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×150×105
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※EB 30/1用バッテリー専用の充電器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14927590
6.645-949.0
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください