ニトリスト・CF 100枚入

ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [介護・福祉関連業]
[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]
ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1函(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14931431893SS16
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14931440893S17
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14931449893M19
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14931458893L21
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14931467893LL22.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする