曜日別特売

ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ

ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ - SHOWA(ショーワグローブ)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
裏毛なし・薄手タイプです。
最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。

用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14931571142S7.320
オープン
329
362(税込)
当日出荷
14931580142M8.121.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
14931589142L8.823.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
14931598142XL924
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする