曜日別特売

発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋

発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)発泡ポリウレタン背抜き手袋 リサイクルナイロン糸使用手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。
繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。
エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)
手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。
縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。

用途
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
グリーンエコマーク認定認定材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 103 008内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14931476S21.56.617
オープン
219
241(税込)
当日出荷
14931485M22.57.217.6
オープン
219
241(税込)
当日出荷
14931501L23.57.618.4
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする