曜日別特売

NBR中厚手

NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)NBR中厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)

手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14931695147XS7.219
オープン
309
340(税込)
当日出荷
14931711147S7.420
オープン
309
340(税込)
当日出荷
14931720147M7.921.5
オープン
309
340(税込)
当日出荷
14931729147L8.623
オープン
309
340(税込)
当日出荷
14931738147XL8.724
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする