NBR薄手

NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ) NBR薄手 SHOWA(ショーワグローブ)

手にフィットする、薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途 グリーン 全長(cm)33 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14931607 146 S 7.3 20
オープン
179
197 (税込)
当日出荷
14931616 146 M 8.1 21.5
オープン
179
197 (税込)
当日出荷
14931625 146 L 8.8 23.5
オープン
179
197 (税込)
当日出荷
14931641 146 XL 9 24
オープン
179
197 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする