曜日別特売

トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OK

トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OK - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OK - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

ヘルメットに簡単装着!取外しも簡単!
上部分:マーカー取付けホルダー・約15mm径マーカー等
下部分:ペン取付けホルダー・約10mmの鉛筆/ボールペン等

用途あらゆるミゾ付きヘルメット用製品質量(g)約22内容量1個
注意
※他メーカーのヘルメットにも取付可能です。
※メーカー No.397F, No.398F, No.391F, No.392F, No.390F, No.396F, No.393F, No.219F, No.217F にはこのタイプが最適
※ヘルメット及びペンはついていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492783673PMOK
660
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 工事現場
建設業・工事業

ヘルメットと同時購入。谷沢のヘルメットにも問題なく付きました。2段は便利かと思ったけど意外とペンが取りずらそうなので星4つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする