福山ゴム工業
セーフティースニーカー(ローカット)
ソールに設けた通気孔から、湿気や熱気を放出し、靴内の空気を循環。最高の通気性を実現。鋼鉄先芯入り。穴あき加工のEVAカップインソール付き。通気性が良く、クッション性を向上。夜間も安心反射材付き。
色
ブラック
材質(アッパー)
PU+メッシュ
材質(ソール)
EVA+TPR
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14930740
アローマックス#121
25
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14930749
アローマックス#121
25.5
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14930758
アローマックス#121
26
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14930767
アローマックス#121
26.5
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14930776
アローマックス#121
27
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14930785
アローマックス#121
28
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください