福山ゴム工業
長靴
新素材の軽量長靴。屈曲テスト70万回クリア。柔らかで軽く、丈夫でしなやかな履き心地。
材質(アッパー)
熱可逆性エラストマー
材質(ソール)
熱可逆性エラストマー
足幅
2E
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14931187
マイローズ#23
ワインレッド
S(22.5~23)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931196
マイローズ#23
ワインレッド
M(23.5~24)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931205
マイローズ#23
ワインレッド
L(24.5~25)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931221
マイローズ#23
ベージュ
S(22.5~23)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931230
マイローズ#23
ベージュ
M(23.5~24)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931239
マイローズ#23
ベージュ
L(24.5~25)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931248
マイローズ#23
ブラック
S(22.5~23)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931257
マイローズ#23
ブラック
M(23.5~24)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14931266
マイローズ#23
ブラック
L(24.5~25)
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください