マイト工業株式会社
AC専用電解液
AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇ります。
高処理能力、美観、高耐久性を備えております。
後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
用途
各種クロス用
液色
ブルー
仕上
【母材表面】No.1:◎/2B:◎/ヘアライン:〇/鏡面:△
処理方法
後:水拭き
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14929051
SUS-600-1L
1個(1L)
¥
15,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14929060
SUS-600-4L
1個(4L)
¥
50,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14929069
SUS-600-10L
1個(10L)
¥
110,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14929078
SUS-600-20L
1個(20L)
¥
198,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください