PROSTYLE
陸上用キャリーポンプ
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途
床下排水
天井排水
温水冷水循環
家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)
農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)
淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)
設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環)
幅(mm)
242
高さ(mm)
221
奥行(mm)
145
内容量
1台
注意
※50度以上のお湯、海水、引火性のあるガソリン、灯油、油、各種溶剤、化学薬品には使用できません。ポンプの故障や火災の恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14930399
PCP-50F
4.23
¥
39,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
14930408
PCP-100F
5.21
¥
44,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください