ストア・エキスプレス
キューブブロック A面ボード用
10cm A面ボード・ポスタースタンド・イーゼルなどの転倒防止用おもり。 看板の脚部を差し込んで固定できます。アジャスター付き。
用途
アジャスター付き「 キューブブロック使用可」マーク商品に対応しています。
質量(kg)
約2.8
サイズ(cm)
幅10×奥行10×高さ9.7 (アジャスター部分除く)、差し込み口幅:4
素材
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14928500
6790-1500
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650