曜日別特売

スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入

スムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 - ヤマショウスムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 - ヤマショウスムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 - ヤマショウスムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 - ヤマショウスムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 - ヤマショウスムス手袋 マチあり 滑り止め付き 5双入 - ヤマショウ

3本飾り付きで接客の場面でも活躍する綿100%手袋。作業性の高いマチあり・滑り止め付きタイプ 甲ギャザー付きでより手にフィットします!

用途運転や細かい作業、接客時などに!材質綿100%ホワイト内容量1袋(5双)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じた場合はこ使用をおやめください。
※回転体を伴う作業(ポール盤・施盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※薬品の取り扱いには使用しないでください。薬品によっては、浸透し製品の破損やケガにつながるおそれがあります。
※やけどのおそれがありますので高温の物に直接触れないでください。
※火気のそばに置かないでください。
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14928640YGL-304SS207.815.8
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
14928649YGL-304MM21816
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
14928658YGL-304LL22.58.617
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする