ヤマショウ
背抜き天然ゴム手袋 エンボス
作業の定番背抜きグローブ!グリップ力抜群の天然ゴムに特殊なうずまき模様を型押しすることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手にぴったりフィットする定番の作業用背抜きグローブです。
用途
荷物の運搬、DIYなどでも活躍。
材質
本体:ナイロン、コーティング:天然ゴム
内容量
1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※ 油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14928701
YGL-510BKS
ブラック
S
22
7.5
16
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
14928710
YGL-510BKM
ブラック
M
23
8
17
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
14928719
YGL-510BKL
ブラック
L
24
8.5
19
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
14928728
YGL-510NVS
ネイビー
S
22
7.5
16
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
14928737
YGL-510NVM
ネイビー
M
23
8
17
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
14928746
YGL-510NVL
ネイビー
L
24
8.5
19
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください