曜日別特売

花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様

花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様 - 花魁JAPAN

業界最長のテールランプがリリース!
ウインカーレスモデル
各社緊急制動表示灯機能対応
ECE認証取得
組み合わせにより横一列での取付も可能
1年間のメーカー保証付き

用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)85横幅(mm)685縦幅(mm)153対応12/24V内容量1個
注意
※横一列での取付は保安基準不適合のため、公道では使用しないでください。
※標準小型車は寸法の関係で取付不可となります
※保証対象は製品本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14929148OCTR-CRC-SH1-C
68,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする