東安
ケーブルカバー 牛革
(ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用
マジックテープ式ですので、使いやすいです。
水冷、空冷どちらにも使用可能です。
寸法
長さ:4m
幅:約15cm
用途
幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。
材質
自然牛革、やわらかくて、丈夫です。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14927809
-
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください