曜日別特売

万能グリッププライヤー

万能グリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

高負荷に耐えるモデル。
丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。
鍛造なので大変頑丈に作られています。
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。
片手での作業が可能です。
てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。

仕様●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32、横すじ入り材質アゴ:鍛造クロームバナジウム、ボディ:強力特殊鋼全長(mm)250質量(g)521寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×17×250仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ材質(ボディ)強力特殊鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149320884004-250SB
6,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする