マキタ
26ミリ ハンマドリル
スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
用途
製品写真のビットは別販売となります。
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)
2.7
電流(A)
8.4
電源(V)
単相100
消費電力(W)
800
打撃数(min
-1
[回/分])
4500
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
26
回転数(min
-1
[回/分])
1500
穴あけ能力(mm)コアビット
68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14933251
HR2670
¥
33,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください