マキタ
充電式オービタルサンダ
バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途
※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。
付属品
パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240
質量(kg)
1
電源(V)
直流36(40Vmax)
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000~12000
パッド寸法(mm)
93×185
ペーパー寸法(mm)
【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228
連続動作時間
(1充電)約36分
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14933260
BO007CGZ
¥
37,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください