曜日別特売

太陽光発電用工具セット (MC4用)

太陽光発電用工具セット (MC4用) - KNIPEX(クニペックス)太陽光発電用工具セット (MC4用) - KNIPEX(クニペックス)

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。
圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。
ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。
耐衝撃性のあるプラスチックケース。

用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149322019791-04V02
145,050
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする