マキタ
40Vmaxハンディソー
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。
チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)
直流36(40Vmax)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8[480]
オイルタンク容量(mL)
55
1充電当たりの作業量
【ひば材直径50ミリ】約415本
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
チェーン形式
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14933269
MUC029GRD
バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA×1個、チェーンオイル、チェーンカバー
2.1
474×95×255
80TXL-32E
4.6
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
14933278
MUC029GZ
チェーンオイル、チェーンカバー
2.1
474×95×255
80TXL-32E
4.6
¥
40,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
14933287
MUC028GRD
バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA×1個、チェーンオイル、チェーンカバー
2
425×95×255
80TXL-26E
3.7
¥
72,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
14933296
MUC028GZ
チェーンオイル、チェーンカバー
2
425×95×255
80TXL-26E
3.7
¥
37,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった