曜日別特売

プライヤーアッセンブリーパック

プライヤーアッセンブリーパック - KNIPEX(クニペックス)プライヤーアッセンブリーパック - KNIPEX(クニペックス)

コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。
ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。

質量(g)870寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14932831002011V01
22,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする