バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。
安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。
安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。
ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。
片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。
追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。
アルミ無垢材のコードストッパー。
ファスニングアイ付き。
PPEなし=個人用保護具なし。