回転パンチプライヤー

回転パンチプライヤー - KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤー - KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤー - KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤー - KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。
オープンスプリングとロックレバー付きです。
パンチは個々に交換が可能です。
ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。
パンチ部の材質は強化スチールシート製。

用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに厚さ(mm)0.1~1.0まで全長(mm)220質量(g)251深さ(mm)ふところ:53仕上プライヤー:赤粉体塗装穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149320979070-220
4,100
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする