曜日別特売

プライヤーセット (ベルトポーチ付き)

プライヤーセット (ベルトポーチ付き) - KNIPEX(クニペックス)

セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。
ベルトポーチ付で携帯性UPしています。
ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。
ギフトにも最適です。
ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。
コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。

仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55質量(g)264内容量1セット
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14932840002072V04
23,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする