曜日別特売

太陽光発電用工具セット

太陽光発電用工具セット - KNIPEX(クニペックス)太陽光発電用工具セット - KNIPEX(クニペックス)

セット内容:光発電用ツールケース、ワイヤーストリッパー(1212-12)、絶縁ケーブルカッター(95 16 165)、圧着システムプライヤー(9743-200)太陽光発電用の工具を装備しています。
ダイス交換用の取付け工具 (六角ソケットレンチ) 付きです。
工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた発泡樹脂製マット付きです。
耐衝撃性のプラスチックケースです。
圧着システムプライヤーの圧着圧力は工場で正確に設定しています。
ツールケースは耐衝撃性のあるプラスチックを採用しています。

質量(g)1964寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×80×280内容量1個
注意
※パッケージ無。
※圧着ダイスは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149322109791-03
100,550
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする