曜日別特売

絶縁スリップオンキャップ 1000V

絶縁スリップオンキャップ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

1000V絶縁。
材質はプラスチック。
円錐形。
絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。

全長(mm)80質量(g)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149344689866-01
1,350
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
149344779866-02
1,350
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
149344869866-03
1,350
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする