曜日別特売

強力型ペンチ

強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
過酷な使用に最適です。
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
切断面は傘状で斜め刃です。

仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149337500201-180
4,550
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする