KNIPEX(クニペックス)
自転車用プライヤー
横すじ入りのつかみ面。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ストレートヘッド。
用途
非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に
厚さ(mm)
ヘッド:3.5
全長(mm)
200
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×12×200
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
ヘッド:黒防錆コート・磨き
パイプ径(Φmm)
つかみ能力:6/10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14934319
8411-200SB
¥
6,450
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください