曜日別特売

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) - KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) - KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) - KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) - KNIPEX(クニペックス)

蹄鉄工用の万能プライヤー。
蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。
小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。
自動車鈑金関連での作業にも最適です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149341455500-300SB
11,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする