曜日別特売

リストストラップ 6kg (落下防止リング付き)

リストストラップ 6kg (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)リストストラップ 6kg (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)リストストラップ 6kg (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)

バッテリー駆動のツールも含め、最大6kgのツールの保持能力を多数の落下テストでテスト済み。
落下防止ツールを接続する多様な方法。
ツールの紛失、生物への傷害、物体への損傷のリスクを軽減します。
カラビナとストラップの組み合わせで多様な取り付けオプションが可能。
アダプターストラップは、コードまたはカラビナを使用して、登山用具またはこの目的のために用意された固定ポイントに直接取り付けることができ、ツールバッグからテザーへのビレイの素早い変更が可能です。
片端に平ベルトを縫い付け、もう片端に紐と紐止めを4回縫い付けたストラップ付き。
コードストッパーは頑丈なアルミニウム製で、スペアパーツとしても入手可能です。
PPEなし=個人用保護具なし。

用途産業登山、樹木管理、救助サービス、海上など、高所で作業する際の規制を遵守する場所に最適寸法(mm)400×85×27質量(g)99内容量1個
注意
※ご使用前に、製品とパッケージに記載されているすべての警告と指示をよくお読みください。
※滑り落ち防止システムの指示に従って接続および結合されたKNIPEXの落下防止用アクセサリーシリーズのラッチツールのみ。
※移動または回転する機器の周囲では、使用しないでください。
※人間の体重を支えることはできません。
※毎回使用する前に、摩耗がないか点検してください。摩耗の形跡がある場合は、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934757005011TBK
8,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする