メンテナンス用ツールセット

メンテナンス用ツールセット - KNIPEX(クニペックス)

プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。
52本のツールセット。
プロ仕様の丈夫なツールボックス。
衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。
高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。
ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。
ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。
2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。
Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。

質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934599002121HKS
247,850
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする